Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491B226K016AT Tantal-Kondensator SMD 22 µF 16V 10% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36501
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B226K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Typ:
T491B226K016AT+
Bauform:
3528
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
22 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491B226K016AT+, 169-6690, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,173*
€ 0,209*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,38*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,0977*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,125*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,122*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,204*
Ähnlich
Vishay
TH4B226K016C1900
ab € 0,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.