Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491 Kondensator, MnO2, 22μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse B, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696690
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B226K016AT
EAN/GTIN:
     5059043346564
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = B
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.2Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = T491
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 3,5 μA

Schwarzes Band am Gehäuse weist auf positive Klemme hin. Serie T491. Tantal-SMD-Kondensatoren der Serie KEMET T491, speziell entwickelt für automatisierte SMD-Prozesse und Anlagen. Die Serie T491 kombiniert die bewährte Tantal-Technologie von KEMET mit aktuellsten Materialien, Verfahren und Automatisierungen. Das Ergebnis sind hocheffiziente und zuverlässige Kondensatoren. Die Anschlüsse der Serie T491 bestehen zu 100 % aus mattiertem Zinn und bieten ausgezeichnete Benetzungseigenschaften sowie Kompatibilität mit SMD-Lot Systemen. Symmetrische, flexible Anschlüsse Lasermarkiertes Gehäuse Halogenfreies Epoxidharz Gehäuse mit niedriger Bauhöhe RoHS-konforme und lose Anschlüsse
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
B
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.2Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
T491
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
3,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 22µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, 1696690, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T491B226K016AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,173*
€ 0,209*
Lager 108
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,22*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,28*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,134*
€ 0,382*
2 Tage
1366
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,0979*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TAJB226K016RNJ
ab € 0,125*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,122*
Ähnlich
Vishay
293D226X9016B2TE3
ab € 0,204*
Ähnlich
Vishay
TH4B226K016C1900
ab € 0,406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.