Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet T491A106K016AT Tantal-Kondensator SMD 10 µF 16V 10% Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36278
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
16 V
Typ:
T491A106K016AT+
Bauform:
3216
Bauart:
SMD
Toleranz ±:
10 %
Elektr. Kapazität:
10 µF
Verpackungsart:
Tape cut
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 10µf 16v, chip-kondensator kemet, chip kondensator, Kemet, T491A106K016AT+, 169-6687, Tantalkondensatoren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0866*
€ 0,1145*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0912*
€ 0,1464*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,279*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0701*
€ 0,2976*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
TAN ENG KIT 20
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.