Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl AL 3050 1178030900 LED-Außenstrahler EEK: E (A - G) 30W Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W359202
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178030900
EAN/GTIN:
     4007123675746
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
LED-Baustrahler
Der LED Strahler AL 3050 zur Wandmontage von Brennenstuhl ist ein extrem energieeffizienter LED-Fluter mit 30 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt außerdem durch seine extrem flache Bauform und seine Robustheit. Die verbauten OSRAM SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Zudem überzeugt der LED-Strahler durch folgende Eigenschaften:

* Schutzart IP44 - Fremdkörper- und spritzwassergeschützt
* Anzahl LEDs: 50 OSRAM SMD LEDs
* Leistung: 30 W
* Lichtstrom: 3110 lm
* Farbtemperatur: 3000 K
Features:
Superheller LED-Fluter mit OSRAM SMD-LEDs und besonders flacher Bauform zur Wandmontage in Innen- und Außenbereichen - Schutzart IP44 (Fremdkörper- und spritzwassergeschützt)
LED-Strahler 30 W mit verstellbarem Haltebügel zur Montage und einer warmweißen Lichtfarbe (3000 K)
LED-Leuchte mit außenliegender und zugleich wasserdichten Anschlussklemme sorgt für eine bedienerfreundliche Montage
LED Außenstrahler mit sehr hellen OSRAM SMD-LEDs und extrem langer Lebensdauer - gleichzeitig stoßfest, wartungsfrei und geringe Wärmeentwicklung
Lieferumfang:
1x LED Strahler AL 3050 mit solidem, modernem Gehäuse aus stabilem Aluminium mit wasserdichter Anschlussklemme - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
165 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Breite:
216 mm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP44 + IK07
Gewicht:
780 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Zielbeleuchtung + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
50
Herstellerfarbe:
Grau
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar
Lichtstrom Gesamt:
3110 lm
Bauform:
Rechteckig
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Brennenstuhl, AL 3050, Außenleuchten, Außenlampen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 31,3926*
€ 42,0126*
8 Tage
1158
€ 5,99*
ab € 34,53*
€ 46,62*
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 48,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 49,60*
€ 5,95*
ab € 37,00*
€ 49,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 44,9356*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 27,0287*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,3623*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 70,994*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 44,60*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1471*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.