| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W34884 Herst.-Nr.: 9601 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 470 Ω linear Lieferumfang: 1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff + Abgeflacht | Typ: | 9601 | Achs-Länge: | 35 mm | Belastbarkeit: | 0.25 W | Widerstand: | 470 Ω | Anschluss: | Print | Gewinde-Maß: | M7 | Achs-Ø: | 4 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (mechanisch): | 270 ° |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,30* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,08* | € 4,60* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 20,35* | € 29,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|