Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Scheibenkondensator radial bedrahtet 100pF 100 V/DC 5% (Ø x H) 5mm x 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34516
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     457248
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Für gedruckte Schaltungen, erlauben eine hohe Packungsdichte. Besonders geeignet für Kleinstbauweise.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Nennspannung:
100 V/DC
Durchmesser:
5 mm
Typ:
457248
Temperaturbereich:
-55 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
5 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
100 pF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
NPO
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
Keramik-Scheibenkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1174*
€ 0,1397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1009*
€ 0,1201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,079*
€ 0,094
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.