Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer Service 9801 9801 Dreh-Potentiometer Mono 0.4W 470Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W34082
Hersteller:
     PS Potentiometer-Service
Herst.-Nr.:
     9801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
470 Ω
linear
Lieferumfang:
1 x Kontermutter · 1 x Unterlegscheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Kunststoff + Glatt
Typ:
9801
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.25 W
Widerstand:
470 Ω
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer service gmbh, potentiometer, potentiometer 0,4w, Potentiometer Service, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.