Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann Funkklingel Komplett-Set 70830 HX Piano


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33889
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     70830
EAN/GTIN:
     4011150708308
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkgong-Set mit akustischer und optischer Rufsignalisierung (Blitzlicht). Der Sender verfügt über eine Reichweite von max. 150 m und kann im Außenbereich angeschraubt werden. 8 Melodien und 256 selbstlernende Frequenzen.
Features:
8 Melodien in gehobener Qualität einstellbar
Reichweite: 150 m
Extra laut - max. Lautstärke: 90 dB (A)
Lieferumfang:
Sender inkl. 1x Knopfzelle CR2032, Empfänger und Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Zum Betrieb werden 2 x 1,5 V Mignon-Batterien für den Empfänger benötigt.
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lautstärke:
90 dBA
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Frequenz:
433 MHz
Einstellbare Lautstärke:
Individuell einstellbar
Empfängermaße:
115 x 115 x 30 mm
Sendermaße:
29 x 81 x 18 mm
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Melodien:
8
Komponente:
Komplett-Set
Betriebsspannung (Details):
Sender: 1x 3 V Batterie CR2032, Empfänger: 2x 1,5 V Mignon-Batterie
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, funkgong heidemann, funk gong, funkgong 150m, Heidemann, HX Piano
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,80*
€ 42,62*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 31,42*
€ 42,63*
€ 3,50*
ab € 44,90*
€ 58,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.