Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Kondensator radial bedrahtet 22 nF 50V 10% (B x H) 3.81mm x 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32745
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     453072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko

Features:
kleine Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
3.81 mm
Breite:
3.81 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
453072
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
22 nF
RM:
2.54 mm
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1411
30
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1683*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0817*
€ 0,1683*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1683*
€ 0,2003
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,1639
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1322*
€ 0,1573
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,1346
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,105*
€ 0,125
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,2075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.