Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Kondensator radial bedrahtet 3.3 nF 50V 10% (B x H) 3.81mm x 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32727
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     453030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko

Features:
kleine Bauform
Weitere Informationen:
Höhe:
3.81 mm
Breite:
3.81 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
453030
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
3.3 nF
RM:
2.54 mm
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
264
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1529*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1529*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1529*
€ 0,182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1376*
€ 0,1637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1223*
€ 0,1455
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1171*
€ 0,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0936*
€ 0,1114
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0908*
€ 0,1081
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,8225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.