Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weltron Keramik-Kondensator radial bedrahtet 4.7 nF 50V 10% (B x H) 5.08mm x 5.08mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W32274
Hersteller:
     Weltron
Herst.-Nr.:
     453307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator

Features:
kleine Bauform
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
5.08 mm
Breite:
5.08 mm
Nennspannung:
50 V
Typ:
453307
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
4.7 nF
RM:
5.08 mm
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, 02050000127724, Weltron
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12501
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1223*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1308*
7 Tage
100
25
€ 6,99*
ab € 0,142*
€ 0,371*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1308*
€ 0,1557
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1257*
€ 0,1496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1207*
€ 0,1436
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1172*
€ 0,1395
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1031*
€ 0,1227
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0991*
€ 0,1179
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.