Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet PMR209MC6100M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.1 µF 250 V/AC, 630 V/DC 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W31862
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6100M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter
Papierkondensator
Radial Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Länge:
24 mm
Breite:
7.6 mm
Nennspannung:
250 + 630 V/DC
Typ:
PMR209MC6100M100R30+
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
20.3 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator PMR
Weitere Suchbegriffe: papierkondensator 0,1µf, netzentstörfilter, kemet metallpapierkondensator, Kemet, PMR209MC6100M100R30+, 170-0066
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,80*
1 Tag
936
1
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,82*
250
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 2,83*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 2,97*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.