Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet PMR209MC6220M100R30 Entstör-Kondensator PMR radial bedrahtet 0.22 µF 250 V/AC, 630 V/DC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W31333
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PMR209MC6220M100R30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Netzentstörfilter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16.5 mm
Länge:
24 mm
Breite:
11.3 mm
Nennspannung:
250 + 630 V/DC
Typ:
PMR209MC6220M100R30+
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
0.22 µF
Anschluss:
Lötpins
RM:
20.3 mm
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Entstör-Kondensator PMR
Weitere Suchbegriffe: Papierkondensator, Radial Kondensator, netzentstörfilter, Kemet, PMR209MC6220M100R30+, 209-241
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,28*
€ 1,67*
1
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 3,08*
1 Tag
156
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,72*
1 Tag
2021
1
€ 14,99*
ab € 1,06*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
P409CP224M275AH101
ab € 1,14*
Ähnlich
LCR Components
FE-SP-CR23-220/100
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.