| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W29327 Herst.-Nr.: 43177 EAN/GTIN: 4011459431778 |
| |
|
| | |
| 17 brillante Sounds (2-/3-Klang, Westminster, Pop, besondere Ruffolge für Hörgeschädigte, Klassik, etc.). Umstellbar von Melodie auf ALARM-Ton (optimal geeignet in Kombination mit Bewegungsmeldern, wenn z.B. in einem Geschäft tagsüber eine Melodie und nachts der ALARM-Ton ausgelöst werden soll). Einstellbare Lautstärke bis max. 86 dB(A). 2fache Rufunterscheidung für optimale Zugangs-Kontrolle. SILENCE-Funktion (Eintasten-Stummsch.) mit LED-Kontrolle. Benutzerfreundliche easyTIP-Bedieneinheit für alle Funktionen (aufklappbares Designelement). Features: Lautstärke ca 86 dB (A) Betriebsspannung 8-12 V/AC/DC und 230 V/AC Weitere Informationen: | | Tiefe: | 51 mm | Höhe: | 190 mm | Farbe: | grau | Breite: | 163 mm | Lautstärke: | 86 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 12 + 230 V | Betriebsspannung min.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 - 12, 230 V, V | Herstellerfarbe: | Grau + Silber | Stromaufnahme: | 8-12 V (250 mA) oder 230V (0,015 A) | Melodien: | 17 | Betriebsspannung (Details): | 8-12 V/AC/DC oder 230 V/AC | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 50,71* | € 66,18* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 49,38* | € 66,18* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,30* | € 66,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,07* | € 68,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,04* | € 70,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|