Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075466517 LED EEK E (A - G) E27 Glühlampenform 6.5W = 60W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W286842
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075466517
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Features:
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
Nicht dimmbar
Sockel: E27, B22d
Weitere Informationen:
Leistung:
6.5 W
Energieverbrauch:
7 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
E
Farbe:
weiß
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
29 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
10000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
806 lm
Bemessungs-Leistung:
6.50 W
Leistungsfaktor:
0.5
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Herstellerfarbe:
Glasklar
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
klar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,79*
€ 19,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,53*
€ 19,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.