Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C6445 Balsa-Brettchen (L x B x H) 1000 x 100 x 5mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W286261
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6445
EAN/GTIN:
     4056534008117
Suchbegriffe:
Balsa-Brettchen
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
holzbrettchen 5mm
Ausgesuchtes, leichtes Balsaholz · Aus kontrolliertem Anbau · Perfekt für den Flugmodellbau.
Features:
10er Set
Lieferumfang:
10 Brettchen.
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
100 mm
Produkt-Art:
Balsa-Brettchen
Weitere Suchbegriffe: holzbrettchen, balsa vollholzbrettchen, Pichler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
38
Frei Haus
ab € 25,88*
€ 35,51*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,21*
€ 35,51*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,51*
€ 42,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,08*
€ 41,75
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,36*
€ 39,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,55*
€ 37,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,21*
€ 30,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.