Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C6445 Balsa-Brettchen (L x B x H) 1000 x 100 x 5 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436838-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C6445
EAN/GTIN:
     4056534008117
Suchbegriffe:
Balsa-Brettchen
Holzbrettchen
Vollholzbrettchen
holzbrettchen 5mm
Pichler C6445 Balsa-Brettchen (L x B x H) 1000 x 100 x 5 mm 10 St.

Balsa-Brettchen

10er Set

Ausgesuchtes, leichtes Balsaholz · Aus kontrolliertem Anbau · Perfekt für den Flugmodellbau.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Lieferumfang:
10 Brettchen.

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 100 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Balsa-Brettchen
Weitere Suchbegriffe: holzbrettchen, balsa vollholzbrettchen, Pichler, C6445
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
49
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,59*
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 35,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,59*
€ 42,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,23*
€ 41,92
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,85*
€ 40,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,20*
€ 38,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,14*
€ 37,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,69*
€ 36,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.