Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Kraftstoff-Schlauch Innen-Durchmesser 3.2mm Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W286131
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C5877
EAN/GTIN:
     4056534013302
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
Modellautoersatzteile
Benzinbeständiger Kraftstoffschlauch.
Hinweise:
Nicht geeignet für Methanolkraftstoffe
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Farbe:
gelb
Durchmesser:
5 mm
Besonderheiten:
benzinfest
Innen-Ø:
3.2 mm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Kraftstoff-Schlauch
Weitere Suchbegriffe: Ölschlauch, benzinschlauch, Pichler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,29*
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.