Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W283352 Herst.-Nr.: MT15H7P3EWS6-111 EAN/GTIN: 7318640069534 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ PELTOR™ WS™ ProTac XPI Bluetooth® Gehörschutz-Headset ist mit schallpegelabhängigen Mikrofonen ausgestattet, um die Wahrnehmung von Umgebungsgeräuschen und die Kommunikation in Umgebungen mit niedriger Lärmbelastung zu gewährleisten. Konnektivität über Bluetooth ermöglicht die nahtlose Verbindung mit Bluetooth-fähigen Geräten. Das auffällige Neongelb sorgt für zusätzliche Sichtbarkeit unter schwierigen Bedingungen. Nach IP68 klassifiziertes, lärmunterdrückendes Mikrofon. FLX2 Zubehöranschluss. Features: SNR-Wert 31 dB Auffällige Farbe Modell mit Helmbefestigung Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Neongelb | SNR-Wert: | 31 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz-Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, 3m headset bluetooth, 3m headsets, 3m headset, 3M Peltor, 7100195961, gehörschutz, ohrenschutz |
| | |
| |