Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4872638 Strom Verlängerungskabel 16A Weiß 5.00m H05VV-F 3G 1,5mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W282902
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4872638
EAN/GTIN:
     4064161188904
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
5m verlängerungskabel schutzkontakt...

Features:
5 Meter langes Kabel
Erhöhter Berührungsschutz
Lieferumfang:
Verlängerungskabel.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
weiß
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
5.00 m
Schutzart:
IP20
Nennstrom:
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Verlängerungskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
Schutzkontakt-Kupplung
Betriebsspannung (Details):
230 V AC
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 5m, stromverlängerungskabel 5m weiß, Sygonix, 1593781, 04016139324548
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
879
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,71*
€ 9,88*
€ 3,50*
ab € 21,09*
€ 28,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.