Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7308984 Digitaler Winkelmesser 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W282562
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7308984
EAN/GTIN:
     4064161188997
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
toolcraft digitaler winkelmesser 36...
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen digitalen Winkelmesser mit starken Magneten, die an eisenhaltigen Oberflächen wie Sägeblättern, Bohrern, Rohren und Leitungen befestigt werden können.
Benutzen Sie das Gerät zum: Messen von Winkeln · Überprüfen von relativen Winkeln · Nivellieren von Oberflächen.
Features:
Messbereich: 0 bis 360°
Auflösung: 0,05°
Genauigkeit: ±0,1° bei 0° und 90°, ±0,2° bei anderen Winkeln
Eingebaute Magnete
LED-Technologie einer Ampel für eine klare Anzeige
Lieferumfang:
Winkelmesser + Tasche + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
59 mm
Breite:
62 mm
Gewicht:
0.103 kg
Typ:
TO-7308984
Winkel-Einstellung (max.):
360 °
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
ABS-PC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Winkelmesser
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser, digitaler winkelmesser 360°, TOOLCRAFT, Winkellehre, sdfsa
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
325
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 30,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,34*
€ 30,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.