Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W281162 Herst.-Nr.: MT73H7P3E4310WS6EU EAN/GTIN: 7318640069602 |
| |
|
| | |
| Das 3M™ PELTOR™ WS™ LiteCom Plus Headset hat ein integriertes, vorprogrammiertes Zwei-Wege-Funkgerät mit Bluetooth® Multipoint-Verbindung, ein lärmunterdrückendes Mikrofon sowie eine pegelabhängige Funktion für Ambient Listening. Features: Mit LPD (433 MHz) konform Mit Helmbefestigung Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | mit Helmbefestigung | Herstellerfarbe: | Schwarz | SNR-Wert: | 33 dB | Produkt-Art: | Kapselgehörschutz-Headset |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprechgarnitur Funkgerät, Headset für Funkgerät, Gehörschutz für Helm, Helm-Gehörschutzkapsel, Helmbügelgehörschutz, Helmgehörschutz, Helmkapsel, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, 3m headset bluetooth, 3m headsets, 3m headset, 3M Peltor, LiteCom Plus, 7100204422, gehörschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 933,27* | € 1.085,82* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 964,22* | € 1.085,83* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.353,91* | € 1.508,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|