Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 760-1 Hand-Multimeter digital CAT III 600 V, CAT IV 300V Anzeige (Counts): 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280641
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7601
EAN/GTIN:
     4029547013942
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Gas-Messgerät
Bei dem Digital-Multimeter testo 760-1 ersetzen Funktionstasten das klassische Drehrad, was eine einfachere Bedienung und mehr Sicherheit zur Folge hat. Fehleinstellungen sind ausgeschlossen, da die Messgrößen anhand der Belegung der Messbuchsen automatisch erkannt und zusätzlich durch die Beleuchtung der passenden Funktionstasten angezeigt werden.
Das testo 760-1 ist für nahezu alle täglichen Messaufgaben geeignet.
Features:
Einfache, moderne Bedienung mit Funktionstasten statt Drehrad
Messgrößenerkennung und -auswahl anhand der Buchsenbelegung
Verhindert Fehleinstellungen
Großes, beleuchtetes Display
Lieferumfang:
testo 760-1 Multimeter + Batterien + 1 Satz Messleitungen
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
167 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
295 g
Messart:
Mittelwert
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 100 μ F
DC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
11 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.001 Hz - 512 kHz
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Grund-Genauigkeit ± %:
0.8 %
Anzeige (Counts):
4000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
1 mA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
1 mA
Messbereich V/AC max.:
600 V
Messbereich V/AC min.:
0.1 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät, Multimeter, Multitester, gasmeßgerät testo, gas messgerät, multimeter catiii, testo, 760-1, 905-5885
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 76,22*
€ 94,23*
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 94,24*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,46*
€ 102,60*
Frei Haus
ab € 87,20*
€ 104,64*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,95*
€ 107,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,14*
€ 97,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,22*
€ 90,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0590 0001
ab € 20,67*
Zubehör
Testo
0590 0016
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.