Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W280372 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075574021 |
| |
|
| | |
| Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Kann bemalt werden. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich. Features: Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K Dimmbar Hinweise: Wifi; LEDVANCE SMART+ WiFi App; Google Assistant; Amazon Alexa Weitere Informationen: | | Leistung: | 23 W | Höhe: | 150 mm | Länge: | 150 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 2000 g | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Material: | Plastik | Betriebsspannung: | 230 V | Abstrahlwinkel: | 360 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Lampen-Besonderheiten: | App steuerbar | Lichtstrom Gesamt: | 600 lm | Bauform: | Rechteckig | Max. Temperatur: | 40 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | LED-Wandleuchte | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 51,62* | € 51,62* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 49,54* | € 65,88* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,30* | € 67,65* | | | | | | | | 4 | | € 5,95* | ab € 57,50* | € 72,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 57,28* | € 74,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|