Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE Smart + Twist 4058075574090 LED-Wandleuchte 12W LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W280162
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075574090
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Smarte dekorative Wandleuchte mit WIFI-Technologie TW und dimmbar. Produkteigenschaften: Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android 4.4 oder iOS 9.0). Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich. Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K. Dimmbar. Netzwerkprotokoll: WiFi. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Innenraumanwendungen. Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer. Technische Ausstattung: Tragbügel enthalten. Inklusive Montageschrauben und Dübel. Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System. Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich.
Features:
Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000…6.500 K
Dimmbar
Hinweise:
Wifi; LEDVANCE SMART+ WiFi App; Google Assistant; Amazon Alexa
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
230 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
127 mm
Gewicht:
590 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
360 °
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lampen-Besonderheiten:
App steuerbar
Lichtstrom Gesamt:
600 lm
Bauform:
Rohr
Max. Temperatur:
40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 38,71*
€ 38,71*
1
€ 5,46*
ab € 37,28*
€ 50,66*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 38,46*
€ 51,68*
4
€ 5,95*
ab € 43,03*
€ 55,78*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 59,55*
€ 74,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.