| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W275831 Herst.-Nr.: 43693/82 EAN/GTIN: 4004353233692 |
| |
|
| | |
| Für Sockel im Garten gemacht erstrahlt die Stehleuchte Chorus Einfahrten und Terrassen gleichermaßen. Mit einer Höhe von 0,5m ist sie zwar nicht sehr groß und erfüllt doch ihre Aufgabe.Im Lieferumfang sind keine Leuchtmittel inbegriffen. Konzipiert ist die Leuchte für die Verwendung von Normallampen. Auch energiesparende LED-Leuchtmittel können eingesetzt werden. Die integrierte Steckdose kann zum Betrieb von elektrischen Gartengeräten genutzt werden. Das benötigte Montagematerial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten. Features: 1-flammig Integrierte Steckdose Lieferumfang: Außenstandleuchte · Bedienungsanleitung. Hinweise: Passendes Leuchtmittel bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 10 W | Höhe: | 46 cm | Farbe: | grau | Sockel: | E27 | Schutzart: | IP44 | Durchmesser: | 7.5 cm | Leuchtmittel-Typ: | Energiesparlampe | Raum: | Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Edelstahl + Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Lampen-Besonderheiten: | Integrierte Steckdosen | Leistung je Leuchtmittel: | 10 W | Produkt-Art: | Außenstandleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, podestleuchte edelstahl, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, Brilliant, Chorus, Außenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,05* | € 27,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,25* | € 27,56* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 29,79* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 22,81* | € 32,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|