Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 37029SW Gummischlauchleitung H07RN-F 3 x 2.5mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W261711
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     37029SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
750 V
Herst.-Teilenr.:
37029SW
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtige Litze, gem. HD 383 Kl. 5
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
Außen-Ø:
11.5 mm
Besonderheiten:
Flammwidrig
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
H07RN-F
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Querschnitt:
3 x 2.5 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.5 mm²
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Gummischlauchleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,84*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,36*
€ 9,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,84*
€ 11,71
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,70*
€ 11,54
pro Meter
ab 3 Meter
€ 9,59*
€ 11,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,32*
€ 9,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.