Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher PT15NV02-254A2020-S PT15NV02-254A2020-S Trimmer linear 0.25W 250kΩ 270°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W25784
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PT15NV02-254A2020-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kohleschicht-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Vorgesehen für Rändelknöpfe u. Steckachsen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
PT15NV02-254A2020-S
Grenzspannung:
250 V
Belastbarkeit:
0.25 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
250 kΩ
Toleranz ±:
30 %
Anschluss:
Print
Außen-Ø:
15 mm
RM:
10 + 12.5 mm
Betätigungsart:
oben
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Trimmer
Drehwinkel (mechanisch):
270 °
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, piher potentiometer, potentiometer, potentiometer 0,25w, Piher, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,54*
1 Tag
2804
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
2
€ 5,90*
ab € 0,207*
€ 0,821*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piher
5208 SCHWARZ
ab € 0,114*
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.