Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher 5208 Steckachse Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-425419-BP
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     5208 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piher
5208 SCHWARZ
5208
Steckachse für PT 15 NV/NH

Passende Kunststoffachse (Länge kürzbar).

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Steckachse · Produktabmessung, Länge: 15.7 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.5 mm · Typ (Hersteller-Typ): 5208

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 15.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
15.7 mm
Marke:
Piher
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
5208
Schaft-Länge:
9.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Steckachse
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1062
20
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,185*
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,194*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,185*
€ 0,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.