Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 166291-1 AMPLIMITE HDP-20 Buchsenkontakt AWG min.: 24 AWG max.: 20 Vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W25531
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166291-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Lieferumfang:
Einzeln
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
166291-1
Typ:
AMPLIMITE HDP-20
Anschluss:
Crimpen
AWG max.:
20
AWG min.:
24
Industrieverpackung:
Nein
AWG:
24 - 20
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
Buchsenkontakt
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, TE Connectivity, AMPLIMITE HDP-20, 135-5155, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,28*
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
1 Tag
2127
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1954*
€ 0,4809*
1 Tag
17123
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,533*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166292-1
ab € 0,26*
Zubehör
TE Connectivity
166293-1
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,73*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 0,33*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.