Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardkontakt, Buchse, 7.5A, 0.23 ... 0.56mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30178272
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     166291-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Standardkontakt, Typ=166291-1, Drahtdurchmesser AWG max.=20 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=0.56 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.23 mm², Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Crimp, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
3 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: te connect.amp autom buchsenkontakt, crimpstecker, Standardkontakt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 115
1947
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1954*
€ 0,4809*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,52*
1 Tag
20093
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,201*
€ 0,533*
1 Tag
3514
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4809*
€ 0,57227
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4209*
€ 0,50087
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3467*
€ 0,41257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2967*
€ 0,35307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,809* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
166292-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
166293-1
ab € 0,192*
Zubehör
TE Connectivity
164531-4
ab € 0,73*
Zubehör
TE Connectivity
164532-4
ab € 1,16*
Zubehör
TE Connectivity
164533-4
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.