Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting Hue LED-Deckenstrahler 871951433918700 Hue White Amb. Buckram Spot 1 flg. weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247872
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     871951433918700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel
Mit einem Philips Hue White Ambiance Spot Buckram in Weiß erhältst Du ein warmes bis kühles weißes Licht für Deine Alltagsaktivitäten. Stelle den Spot so ein, dass er die richtigen Ecken im Raum beleuchtet. Steuere den Spot sofort per Bluetooth oder schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere smarte Lichtfunktionen zu nutzen.
Features:
Leistung (Leuchmittel)=5 W
Lichtstrom (Leuchtmittel)=350 lm
Sockel=GU10
Lieferumfang:
1 Leuchte inkl. GU10 Leuchtmittel
Hinweise:
Steuerbar über Hue Bridge oder Bluetooth
Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.
Weitere Informationen:
Leistung:
5 W
Höhe:
103 mm
Länge:
102 mm
Farbe:
weiß
Datenaustausch:
bidirektional
Breite:
102 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
49 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lebensdauer circa:
15000 h
Anwendungsbereich:
Licht
Funkstandard (Smart Home):
ZigBee
Cloud-Anbindung:
Google Home + Alexa
Lichtstrom pro Lichtquelle:
350 lm
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Lichtstrom Gesamt:
350 lm
Produkt-Art:
LED-Deckenstrahler
Dimmbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel 4100k, Philips Lighting, Funksteuerung, Funk-Fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.