Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075127531 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 8.5W = 60W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247512
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075127531
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Features:
Ersetzt Glühlampen mit 60 W | 8,50 W
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
Nicht dimmbar
Sockel: E27, B22d
Weitere Informationen:
Leistung:
8.5 W
Energieverbrauch:
9 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
28 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
10000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
806 lm
Bemessungs-Leistung:
8.50 W
Leistungsfaktor:
0.5
Entspr. Leistung:
60 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
200 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,60334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,39*
€ 8,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.