Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075429680 LED EEK F (A - G) E14 Kerzenform 4.9W = 40W Neutralweiß (Ø x L) 37mm x 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247232
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075429680
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Lampen, klassische Minikerzenform. Produkteigenschaften: Professionelle LED-Lampen für Netzspannung. Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet. Gute Farbwiedergabe (Ra ? 80) und Farbstabilität über die gesamte Lampenlebensdauer. Sockel: E14, B22d. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Sehr geringer Energieverbrauch. Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch gegen herkömmliche Glühlampen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung. Anwendungen im Haushalt. Kronleuchter. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Features:
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
Nicht für den Betrieb an Dimmern geeignet
Sockel: E14, B22d
Weitere Informationen:
Leistung:
4.9 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
weiß
Bauform:
Kerzenform
Gewicht:
20 g
Durchmesser:
37 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
470 lm
Bemessungs-Leistung:
5.50 W
Leistungsfaktor:
0.5
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
220 °
Herstellerfarbe:
Weiß
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 1,24334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,68*
€ 5,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.