Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075592537 LED EEK D (A - G) E27 Glühlampenform 11W = 100W Neutralweiß (Ø x L) 60mm x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W247222
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075592537
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Sehr geringer Energieverbrauch. Stoß- und vibrationsfest dank LED-Technologie. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen. Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt). Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in Außenleuchten (mindestens IP65).
Features:
Professionelle LED-Lampen für Netzspannung
Nicht dimmbar
Sockel: E27, B22d
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Energieverbrauch:
11 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:
D
Farbe:
weiß
Bauform:
Glühlampenform
Gewicht:
31 g
Durchmesser:
60 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
15000 h
Bemessungs-Lichtstrom:
1521 lm
Bemessungs-Leistung:
11.00 W
Leistungsfaktor:
0.5
Entspr. Leistung:
100 W
Lebensdauer circa:
10000 h
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
300 °
Herstellerfarbe:
Klar (matt)
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,29*
€ 18,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.