Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W246881 Herst.-Nr.: 92066 EAN/GTIN: 4000870920664 |
| |
|
| | |
| LED-Panels mit IP44-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Spritzwasser in die Leuchte geschützt und deshalb ideal für den Einbau in Feuchträumen geeignet. Gerade in innenliegenden Bädern sind sie ein prima Fensterersatz - wie durch ein Dachfenster wird das Badezimmer gleichmäßig, blendfrei und hell ausgeleuchtet. Dank ihrer geringen Einbautiefe können Einbaupanels in fast jeder abgehängten Zwischendecke montiert werden. Zusätzlich bieten sie durch effiziente LED-Technik ein hohes Energiesparpotenzial und sind damit echte Geldbeutelschoner. Features: Neutral-Weiße LED Satiniertes Schutzglas Lieferumfang: LED-Bad-Einbauleuchte · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 18 W | Farbe: | weiß | Breite: | 22 cm | Leuchtmittel-Typ: | LED | Einbau-Länge: | 20.5 cm | Einbau-Breite: | 20.5 cm | Einbautiefe: | 35 mm | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 4000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 1450 lm | Einbau-Ø: | 205 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Abstrahlwinkel: | 120 ° | Herstellerfarbe: | Weiß | Leistung je Leuchtmittel: | 18 W | Lichtstrom Gesamt: | 1450 lm | Bauform: | Quadratisch | Außen-Breite: | 220 mm | Leuchtfarbe: | Neutralweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, paulmann einbaustrahler ip44, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led, 04000870920664, Paulmann, Einbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 29,55* | € 29,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,94* | € 31,89* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 32,16* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,43* | € 32,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,70* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|