| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W241421 Herst.-Nr.: 6219 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: Klar 19 V Sockel (Miniaturlampen): Drahtenden
Weitere Informationen: | | Leistung: | 0.76 W | Nennspannung: | 19 V | Durchmesser: | 4 mm | Typ: | 6219 | Nennstrom: | 40 mA | Sockel: | Drahtenden | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Industrieverpackung: | Nein | Produkt-Art: | Subminiatur Glühlampe | Leuchtfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BELI-BECO, lämpchen, birnchen, minilämpchen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,74* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,87* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|