Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 2245 Subminiatur Glühlampe 4.50V 0.9W Anschlusskabel Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W241141
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     2245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Soffitten
Soffittenlampe

Features:
Klar
4.50 V
Sockel (Miniaturlampen): Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Leistung:
0.9 W
Länge:
14 mm
Nennspannung:
4.50 V
Durchmesser:
3 mm
Typ:
2245
Nennstrom:
200 mA
Länge (Anschlussdrähte):
400 mm
Sockel:
Anschlusskabel
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Subminiatur Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: glühlampe klar, BELI-BECO, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.