Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic AKS 832 281055 Akku-Handstaubsauger 12V Auto-Ladeadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W233011
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     281055
EAN/GTIN:
     4006160810554
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Features:
12 V NiMH Akku 1400 mAh
Direct-Drive-Funktion: sofortiger Netzbetrieb bei entladenem Akku möglich
Nass-/Trocken Sauger
Lieferumfang:
Akkusauger · 2 Düsenaufsätze · Steckernetzteil · Autoladeadapter (eingebaut) · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
4000 mm
Höhe:
1300 mm
Farbe:
grau
Zusatzdüsen:
2x Fugendüsen, Aufsatz für Nasssaugen, Bürstenaufsatz
Breite:
1250 mm
Akku-Laufzeit (max.):
20 min
Gewicht:
1130 g
Technologie:
NiMH
Saugtechnologie:
Nass/Trocken
Spannung:
12 V
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Staubsauger-Besonderheiten:
Auto-Ladeadapter
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,79*
€ 36,83*
€ 5,50*
ab € 26,16*
€ 36,84*
€ 3,50*
ab € 38,88*
€ 51,47*
€ 6,90*
ab € 42,83*
€ 56,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.