Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fastron 07HCP-4R7M-50 07HCP-4R7M-50 Induktivität radial bedrahtet Rastermaß 5mm 4.7 µH 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W22305
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-4R7M-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
07HCP-4R7M-50
Nennstrom:
4 A
Induktivität (L):
4.7 µH
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Material:
Ferrit
RM:
5 mm
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: 02050001166951, Fastron, Drossel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,43*
100
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,49*
1 Tag
82
3
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,95*
3
€ 5,95*
ab € 0,5051*
€ 0,9637*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.