Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Draht; THT; 4,7uH; 4A; 18mΩ; ±20%; Ø9,5x10,5mm; Ausg: radial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Draht; THT; 4,7uH; 4A; 18mΩ; ±20%; Ø9,5x10,5mm; Ausg: radial
Drossel: Draht; THT; 4,7uH; 4A; 18mΩ; ±20%; Ø9,5x10,5mm; Ausg: radial
Artikel-Nr.:
     2805-07HCP-4R7M-50
Hersteller:
     Fastron
Herst.-Nr.:
     07HCP-4R7M-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
entstördrossel
Hersteller: FASTRON
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Widerstand: 18mΩ
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø9,5x10,5mm
Ausgänge: radial
Betriebsstrom: 4A
Induktivität: 4,7µH
Drossel-Typ: Draht
Testfrequenz: 1kHz
Kernmaterial: Ferrit
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 0,34*
€ 0,43*
100
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,49*
1 Tag
82
3
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,95*
3
€ 5,95*
ab € 0,5051*
€ 0,9637*
5
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 1,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 215,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.