Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS 402152 RK09L1220 10KBX2CC Dreh-Potentiometer mit Mittelrasterung Mono 0.05W 10kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W19650
Hersteller:
     Alps
Herst.-Nr.:
     402152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Sehr kompaktes, zuverlässiges, kleines und universell einsetzbares Metallschaftpotentiometer zur Verwendung in HiFi-Vorverstärkern, Mixern, Autoverstärkern, Lichtmischpulten, Videogeräten, Synthesizer u.v.a.m.
Features:
Staubdicht
Printmontage
Lieferumfang:
Mutter M9 x 0,75 und Scheibe.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Abgeflacht
Isolations-Widerstand:
<Min/> 100 MΩ (500 V/DC)
Typ:
RK09L1220 10KBX2CC
Achs-Länge:
12.5 mm
Belastbarkeit:
0.05 W
Widerstand:
10 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Print
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Betriebsspannung (Details):
50 V/AC
Drehmoment (max.):
2.5 Ncm
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Potentiometer-Besonderheiten:
mit Mittelrasterung
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, ALPS, RK09L1220 10KBX2CC, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,39*
1 Tag
54
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,41*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.