| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W19615 Herst.-Nr.: 402153 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sehr kompaktes, zuverlässiges, kleines und universell einsetzbares Metallschaftpotentiometer zur Verwendung in HiFi-Vorverstärkern, Mixern, Autoverstärkern, Lichtmischpulten, Videogeräten, Synthesizer u.v.a.m. Features: Staubdicht Printmontage Lieferumfang: Mutter M9 x 0,75 und Scheibe. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Abgeflacht | Isolations-Widerstand: | <Min/> 100 MΩ (500 V/DC) | Typ: | RK09L1220 50KBX2CC | Achs-Länge: | 12.5 mm | Belastbarkeit: | 0.05 W | Widerstand: | 50 kΩ | Toleranz ±: | 20 % | Anschluss: | Print | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 5 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Betriebsspannung (Details): | 50 V/AC | Drehmoment (max.): | 2.5 Ncm | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Potentiometer-Besonderheiten: | mit Mittelrasterung | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, ALPS, RK09L1220 50KBX2CC, Stellwiderstand, Regelwiderstand |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,21* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|