Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piher T21TH-M0607502A2020MTA T21TH-M0607502A2020MTA Dreh-Potentiometer Stereo 0.2W 5kΩ 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W18276
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     T21TH-M0607502A2020MTA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Staubdicht gekapseltes Poti mit Leiterplattenanschluss, hoher mechanischer Lebensdauer und Metallgehäuse.
Features:
5 kΩ
linear
Lieferumfang:
Lieferung ohne Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt
Typ:
T21TH-M0607502A2020MTA
Achs-Länge:
50 mm
Belastbarkeit:
0.2 W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Widerstand:
5 kΩ
Toleranz ±:
20 %
Anschluss:
Lötpins
Gewinde-Maß:
M10
Achs-Ø:
6 mm
Gewinde-Länge:
5 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Stereo
Drehwinkel (elektrisch):
290 °
Drehwinkel (mechanisch):
310 °
Grenzspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 02050000746727, Piher, Stereopotentiometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 18,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,65*
€ 18,27*
€ 6,90*
ab € 14,55*
€ 21,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.