Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Knopfzelle CR 2325 3V 1 St. 190 mAh Lithium GPCR2325STD286C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W182112
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR2325STD286C1
EAN/GTIN:
     4891199205286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
GP erweitert das Angebot an Knopfzellen mit diesem hochwertigen CR2325. Die CR2325 ist eine 3 Volt-Knopfzelle mit einem Durchmesser von 23 mm und ist 2,5 mm dick. Sie kommt oft in Fallschirm-Helme und Hörbarer Höhenmesser für Fallschirme. Ihre Leistung beträgt 190 mAh. Verpackt in kinderfreundlicher Verpackung.

Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2325 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen BR2325 und DL2325.
Features:
Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
2.5 mm
Durchmesser:
23 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2325 + DL2325 + ECR2325 + KCR2325 + KL2325 + KECR2325 + LM2325 + SB-T12
Größe:
CR 2325
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
190 mAh
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Batteries, Lithium Knopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,01*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 3,34*
6 Tage
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,58*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.