Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GP Batteries GPCR2325E-2CPU1 Knopfzelle CR 2325 Lithium 190 mAh 3V


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
GP
GP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910038252
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     0602325C1
EAN/GTIN:
     4891199205286
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
3er Pack GP Batteries GPCR2325E-2CPU1 Knopfzelle CR 2325 Lithium 190 mAh 3V

GP Batteries GPCR2325E-2CPU1 Knopfzelle CR 2325 Lithium 190 mAh 3V 1St.

Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung

Zeichnen sich durch hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und gutes Temperaturverhalten aus. Einsatzgebiete sind z.B. Taschenrechner, Armbanduhren, Datenbanken, Translatoren, Fahrradcomputer, Film- und Fotogeräte und vieles weitere.

Mit Kindersicherer Verpackung

Kategorie: Knopfzelle
Größe: CR 2325
Technologie: Lithium
Spannung: 3 V
Kapazität: 190 mAh
Höhe: 2.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 23 mm
Temperaturbereich: -10 bis +60 °C
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Knopfzelle
Hersteller-Nr.: 0602325C1
EAN: 4891199205286
Betätigungsart: 1 Taste, Not-Aus Drehschalter

Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Batteries, 0602325C1, GPCR2325E-2CPU1, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 3,10*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 3,30*
Lager 1039
37
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,39*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,05*
€ 29,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,39*
€ 18,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,78*
€ 16,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,36*
€ 15,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,70*
€ 15,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 3,53667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.