Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 1200270129 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert Buchse 5.00m Polzahl: 4 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W180842
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     1200270129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Molex
Nano-Change (M8) Single-Ended Cordset, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 0.25mm² Black PVC Cable, 5.0m (16.40') Length
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5.00 m
Nennspannung:
60 V
Herst.-Teilenr.:
1200270129
Anschlussseite A:
Nano-Change (M8)
Anschlussseite B:
Kabel, offenes Ende
Nennstrom:
3 A
Engineering Part No:
404000E02M050
Engineering Series Name:
NanoChange DC S/E
Engineering Series No:
120027
Bauform:
Buchse
Kabel-Ø:
5.08 mm
Polzahl:
4
Mantelmaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Ja
Kontaktoberfläche:
Gold
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 14,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 21,87*
1
€ 3,50*
ab € 23,24*
€ 32,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.