Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Steckverbinder: M8; weiblich; PIN: 4; gerade; mit Leitung; Stecker
Artikel-Nr.:
     2805-MX-120027-0129
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     120027-0129
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MOLEX
Steckverbinder-Typ: M8
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -25...80°C
Nennstrom: 3A
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Serie: Nano-Change
Steckverbinder-Variante: mit Leitung
Leitungsquerschnitt: 0,25mm2
Sperrsystem: Innengewinde;geschraubt
Material für Leitungsisolation: PVC
Kabellänge: 5m
Elektrische Montage: Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: 404000E02M050
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 14,25*
1
€ 4,00*
ab € 18,83*
€ 21,90*
1
€ 3,50*
ab € 27,71*
€ 32,71*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 85,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.