| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W17090 Herst.-Nr.: 002045038795 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Features: 100 kΩ linear Lieferumfang: Befestigungsmutter. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Achsen-Ausführung: | Kunststoff + Glatt | Anschlagfestigkeit: | 80 Ncm | Typ: | WP20CS-08-60F1-100K-20%-LIN | Achs-Länge: | 60 mm | Belastbarkeit: | 0.4 W | Widerstand: | 100 kΩ | Toleranz ±: | 20 % | Anschluss: | Lötöse | Betätigungskraft: | 2.5 Ncm | Gewinde-Maß: | M10 | Achs-Ø: | 6 mm | Gewinde-Länge: | 8 mm | Widerstandsverlauf: | linear | Produkt-Art: | Dreh-Potentiometer | Ausgang: | Mono | Drehwinkel (mechanisch): | 300 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 02050001176479, Weltron, WP20CS-08-60F1-100K-20%-LIN, Stellwiderstand |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,08* | € 3,42* | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 5,64* | € 8,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|