| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W168992 Herst.-Nr.: 430450812 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Micro-Fit 3.0 Vertical Header, 3.00mm Pitch, Dual Row, 8 Circuits, with PCB Polarizing Peg, Tin, Glow-Wire Capable, Black Features: Inhalt: 1 St. Anzahl Reihen: 2 Polzahl Gesamt: 8 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Nennspannung: | 600 V | Herst.-Teilenr.: | 430450812 | Nennstrom: | 8.5 A | Engineering Part No: | 43045-0812 | Engineering Series Name: | MICRO-FIT HDR ASSY | Engineering Series No: | 43045 | Kontaktoberfläche Printseite: | Zinn | Beschichtungsdicke Steckseite: | 0.254 µm | Kontaktoberfläche Steckseite: | Zinn | Anzahl Reihen: | 2 | Anschluss: | Print | RM: | 3 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kontaktmaterial: | Messing | Max. Temperatur: | +105 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Gehäuse-Material: | Thermoplast, hochtemperaturfest | Produkt-Art: | Einbau-Stiftleiste (Standard) | Polzahl Gesamt: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1440 | | Frei Haus | ab € 1,00* | € 1,21* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,67* | € 1,61* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,13* | € 1,75* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|